text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Facom Chei deschise de ciocan 22


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cod Articol 1M669187
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 135
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 22
Cheie de dimensiuni mici (mm) 22
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 135
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 22
Cheie de dimensiuni mici (mm) 22
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Da
Înălțimea capului mică (mm) 22
Înălțimea capului mare (mm) 22
Dimensiunea mică a cheii (inch) 7/8 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 7/8 inch
Lățimea capului mică (mm) 46
Lățimea capului mare (mm) 46
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Model cu cheie în unghi drept Nu
Mâner conic Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82041100
Type Open End Wrench

Descriere

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Numerele articolelor

Cod Articol 1M669187
EAN 3148518642125
UBB 500638276666
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 49.22SR
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.