text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei deschise de ciocan 19


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cod Articol 1E393176
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 125
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 19
Cheie de dimensiuni mici (mm) 19
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 125
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 19
Cheie de dimensiuni mici (mm) 19
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Da
Înălțimea capului mică (mm) 19
Înălțimea capului mare (mm) 19
Dimensiunea mică a cheii (inch) 3/4 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 3/4 inch
Lățimea capului mică (mm) 40.5
Lățimea capului mare (mm) 40.5
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Model cu cheie în unghi drept Nu
Mâner conic Nu
Marca Facom
Type Open End Wrench

Descriere

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Numerele articolelor

Cod Articol 1E393176
EAN 3148518641913
UBB 500638276419
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 49.19SR
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.