Nedtrain Oud
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
Chei de mână
Chei de ciocan
Chei deschise de ciocan
7G350175
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
Facom Chei cu capăt deschis 17
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Descriere completa
Cod Articol
7G350175
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
125
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
17
Cheie de dimensiuni mici (mm)
17
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
125
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
17
Cheie de dimensiuni mici (mm)
17
Model cu o singură cheie
Da
Model cu scântei scăzute
Da
Înălțimea capului mică (mm)
19
Înălțimea capului mare (mm)
19
Dimensiunea mică a cheii (inch)
11/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch)
11/16 inch
Lățimea capului mică (mm)
40.5
Lățimea capului mare (mm)
40.5
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Model cu cheie în unghi drept
Nu
Mâner conic
Nu
Marca
Facom
Type
Open End Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Numerele articolelor
Cod Articol
7G350175
EAN
3148518641838
UBB
500638276252
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
49.17SR