text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei clichet 8X9MM


15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 5L654255
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 128
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 9
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 128
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 9
Cheie de dimensiuni mici (mm) 8
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 5/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 3/8 inch
Lățimea capului mică (mm) 17
Lățimea capului mare (mm) 20.2
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom

Descriere

15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 5L654255
EAN 3148517720787
UBB 500638545201
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 65.8X9
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.