Chei clichet
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
Chei de mână
Chei inel
Chei clichet
9E284224
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
Facom Chei clichet 5/16X1/32
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9E284224
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
128
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
8.731
Cheie de dimensiuni mici (mm)
7.938
Model cu o singură cheie
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
128
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
8.731
Cheie de dimensiuni mici (mm)
7.938
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Modelul semilună
Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch)
5/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch)
11/32 inch
Lățimea capului mică (mm)
16.8
Lățimea capului mare (mm)
20.2
Model cu clichet
Da
Număr de vârfuri
12
Model deschis
Nu
Marca
Facom
Codul mărfurilor
82041100
Type
Straight Ring Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9E284224
EAN
3148517427686
UBB
500638536622
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
64.5/16X11/32