text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei cârlig 118A


For nuts with slot on the face. The wrench is adjusted as a compass, by turning the centre screw. Double square removable hooks. Each wrench is supplied with 4 sets of 2 hooks. Capacity: 20 to 100 mm. Length: 245 mm. Presentation: satin chrome finish. Weight: 0.530 kg.

Cod Articol 3Z214214
Ambalaj Nici unul
Lungime (mm) 245
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Nici unul
Lungime (mm) 245
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 9
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Lățimea cheii (mm) 20 - 100
Marca Facom
Type Hook Wrench with Slot on Face

Descriere

For nuts with slot on the face. The wrench is adjusted as a compass, by turning the centre screw. Double square removable hooks. Each wrench is supplied with 4 sets of 2 hooks. Capacity: 20 to 100 mm. Length: 245 mm. Presentation: satin chrome finish. Weight: 0.530 kg.

Numerele articolelor

Cod Articol 3Z214214
EAN 3148511341018
UBB 500638588698
UNSPSC 27111724
Nr. articol producător 118A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.