text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Facom Burghiu punct sudură 8MM


Cod Articol 9Y621758
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 117
Diametrul burghiului (mm) 8
Diametrul arborelui (mm) 8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Material de tăiere HSS
Forma tijei Cilindric
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Facom
Codul mărfurilor
Type Ground Twist Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 9Y621758
EAN 3148511506769
UBB 500637584086
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 222A.T8
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.