text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Burghiu punct sudură 4MM


Referência 3J979291
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 4
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Embalado por 1

Especificações

Lungime totală (mm) 75
Diametrul burghiului (mm) 4
Diametrul arborelui (mm) 4
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Material de tăiere HSS
Forma tijei Cilindric
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82075060
Type Ground Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 3J979291
EAN 3148511506608
UBB 500637582007
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 222A.T4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.