text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Burghiu punct sudură 3MM


Cod Articol 1N463278
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 3
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 62
Diametrul burghiului (mm) 3
Diametrul arborelui (mm) 3
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Material de tăiere HSS
Forma tijei Cilindric
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82075060
Type Ground Twist Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 1N463278
EAN 3148511506554
UBB 500637581439
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 222A.T3
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.