text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Burghiu punct sudură 222A.TJ50


For steel up to 800 MPA, stainless steel, grey cast-iron and aluminium alloy. Sets 222A.TJ19 and 222A.TJ25: Bits with 5/10 mm increments. Sets 222A.TJ50 and 222A.TJ81: Bits with 1/10 mm increments.

Cod Articol 6J905739
Ambalaj Cutie de plastic
Diametru (mm) ['1', '59']
Numărul total de scule 50
Material de tăiere HSS
Direcția de tăiere Dreapta
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Diametru (mm) ['1', '59']
Numărul total de scule 50
Material de tăiere HSS
Direcția de tăiere Dreapta
Număr de burghie pentru sticlă 0
Număr de burghie pentru ceramică 0
Număr de burghie pentru țiglă 0
Număr de burghie universale 50
Număr de burghie pentru beton 0
Număr de burghie pentru oțel inoxidabil 50
Număr de burghie pentru lemn 0
Număr de burghie pentru plastic 0
Număr de burghie pentru metale neferoase 0
Număr de burghie pentru oțel 50
Număr de burghie pentru piatră 0
Marca Facom
Type Drill Set

Descriere

For steel up to 800 MPA, stainless steel, grey cast-iron and aluminium alloy. Sets 222A.TJ19 and 222A.TJ25: Bits with 5/10 mm increments. Sets 222A.TJ50 and 222A.TJ81: Bits with 1/10 mm increments.

Numerele articolelor

Cod Articol 6J905739
EAN 3148516414496
UBB 500637585497
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 222A.TJ50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.