text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Burghiu punct sudură 12,5MM


Article number 5R102367
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 12.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Packed per 1

Specifications

Lungime totală (mm) 152
Diametrul burghiului (mm) 12.5
Diametrul arborelui (mm) 12.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Material de tăiere HSS
Forma tijei Cilindric
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82075060
Type Ground Twist Drill Bit

Article numbers

Article number 5R102367
EAN 3148511506899
UBB 500637580696
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  222A.T12.5
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.