text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Burghiu de tablă și țevi 229A.2


For drilling, deburring, boring thin materials: press sheet, non ferrous metals. HSS steel. Max. thickness recommended: 4 mm. Does not require a tapping hole.

Cod Articol 6L487807
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 41
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 71
Diametrul burghiului (mm) 12.5
Diametrul arborelui (mm) 8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 41
Grosimea maximă a plăcii (mm) 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Material de tăiere HSS
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Facom
Type Boring Drill

Descriere

For drilling, deburring, boring thin materials: press sheet, non ferrous metals. HSS steel. Max. thickness recommended: 4 mm. Does not require a tapping hole.

Numerele articolelor

Cod Articol 6L487807
EAN 3148516300966
UBB 500637587881
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 229A.2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.