text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Facom Burghiu de tablă și țevi 229A.1


Cod Articol 8Z030587
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 6
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 37
Grosimea maximă a plăcii (mm) 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 59
Diametrul burghiului (mm) 8.5
Diametrul arborelui (mm) 6
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 37
Grosimea maximă a plăcii (mm) 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Material de tăiere HSS
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82075060
Type Boring Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 8Z030587
EAN 3148516300614
UBB 500637587626
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 229A.1
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.