text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Șurubelnițe ATPB.TVE ATPB1X100TVE


For improved safety, each screwdriver is tested individually at 10,000 Volt for 10 seconds VDE approved. Slim Profile gives 27% more reach - SHOW ICON. Inline Hardening Process – +100% Tip Life and +100% Bar Strength. Handle Material - Softer for more Comfort and still Chemical Resistant. Handle ‘Channel’ - +10% Torque. Laser Marking - gives virtually Permanent Marking. CNC tip machining - gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear.

Cod Articol 2K977680
Lungimea lamei (mm)
Design Drept
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 1
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 18
Design Drept
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 1
Greutate 75
Lungime totală (mm) 210
Protecție de izolare 1000 V Da
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Nu
Model cu scântei scăzute Da
Tipul de arbore Rundă
Diametrul lamei (mm) 5
Acționare pătrată/acționare hexagonală Nici unul
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Da
Marca Facom
Model Protwist Borneo
Type Phillips/Slotted Screwdriver

Descriere

For improved safety, each screwdriver is tested individually at 10,000 Volt for 10 seconds VDE approved. Slim Profile gives 27% more reach - SHOW ICON. Inline Hardening Process – +100% Tip Life and +100% Bar Strength. Handle Material - Softer for more Comfort and still Chemical Resistant. Handle ‘Channel’ - +10% Torque. Laser Marking - gives virtually Permanent Marking. CNC tip machining - gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear.

Numerele articolelor

Cod Articol 2K977680
EAN 3662424096877
UBB 500698946786
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător ATPB1X100TVE
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.