Biți
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
4K791279
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
Facom Șurubelniță decupată Bit 1 x 5.5mm 1/4” Hex 25mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4K791279
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
5.5
Grosimea lamei (mm)
1
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
5.5
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
25
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
5.5
Grosimea lamei (mm)
1
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.35
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Facom
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4K791279
EAN
3148510249896
UBB
500639091429
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
ES.145.5T