text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC ROLLER CABINET JET.8GM3 8


8 drawers = 24 modules distributed in the 60 and 130 mm drawers 6 drawers 60 mm wall = 18 modules 2 drawers 130 mm wall = 6 modules The 200 and 270 mm drawers can also be fitted with modules Supplied with 10 partitions for drawers 60 mm wall Total load in the drawers: 170 kg Wall storage capacity: 150 litres Drawer useful size: L.569 x D.421 x H.60 / 130 mm Furnished with 8 separators for drawers of 60 mm

Cod Articol 8Q673918
Lățime 7740
Înălțime 9710
Adâncime 5460
Material Plastic
Număr de sertare 8
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 7740
Înălțime 9710
Adâncime 5460
Material Plastic
Număr de sertare 8
Cu frână Da
Cu sertare Da
Marca Facom

Descriere

8 drawers = 24 modules distributed in the 60 and 130 mm drawers 6 drawers 60 mm wall = 18 modules 2 drawers 130 mm wall = 6 modules The 200 and 270 mm drawers can also be fitted with modules Supplied with 10 partitions for drawers 60 mm wall Total load in the drawers: 170 kg Wall storage capacity: 150 litres Drawer useful size: L.569 x D.421 x H.60 / 130 mm Furnished with 8 separators for drawers of 60 mm

Numerele articolelor

Cod Articol 8Q673918
EAN 3148518725200
UBB 500639540805
UNSPSC 24112401
Nr. articol producător JET.8GM3
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.