Furtunuri & tamburi
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
2P479319
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
Fabric-reinforced hose set hose dm 15x9mm L5m PVC fabric, light green safety cou
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2P479319
Culoare
Verde
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Alte
Grosimea peretelui (mm)
3
Clasa de calitate
Alte
Temperatură (°C)
-15 - 60
Rezistență la foc conform UL94
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Verde
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Alte
Grosimea peretelui (mm)
3
Clasa de calitate
Alte
Temperatură (°C)
-15 - 60
Rezistență la foc conform UL94
Alte
Aprobat în conformitate cu UR
Nu
Material
Alte
Diametru nominal (mm)
9
Deschis (se poate monta ulterior)
Nu
Aprobat în conformitate cu NF F 16-101
Nu
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
12
Materialul peretelui interior
NBR/PVC
Materialul peretelui exterior
NBR/PVC
Culoarea peretelui interior
Alte
Culoarea peretelui exterior
Verde
Aprobat în conformitate cu DIN 5510
Nu
Marca
Riegler
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2P479319
EAN
4047322372589
UBB
500581490272
UNSPSC
40142009
Nr. articol producător
113786