Tuburi copex
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Tuburi copex
2Q601443
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 8 mm external dm 12 mm length 60 m green CONTINENTAL
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2Q601443
Grosimea peretelui (mm)
2
Raza de curbură (mm)
22
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
Alte
Materialul peretelui exterior
Alte
Diametru nominal
5/16 inch
Presiunea minimă de rupere (bar)
60
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
2
Raza de curbură (mm)
22
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
Alte
Materialul peretelui exterior
Alte
Diametru nominal
5/16 inch
Presiunea minimă de rupere (bar)
60
Culoarea peretelui exterior
Verde
Marca
Continental
Type
5910001653
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2Q601443
UBB
500726967226
UNSPSC
40142002
Nr. articol producător
4000822348