text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabric hose Ragno PU internal dm 6 mm external dm 10 mm length 100 m green CONTINENTAL


Cod Articol 5K702994
Grosimea peretelui (mm) 2
Raza de curbură (mm) 20
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 20
Materialul peretelui interior Alte
Materialul peretelui exterior Alte
Diametru nominal 1/4 inch (8)
Presiunea minimă de rupere (bar) 60
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 2
Raza de curbură (mm) 20
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 20
Materialul peretelui interior Alte
Materialul peretelui exterior Alte
Diametru nominal 1/4 inch (8)
Presiunea minimă de rupere (bar) 60
Culoarea peretelui exterior Verde
Marca Continental

Numerele articolelor

Cod Articol 5K702994
UBB 500726967143
UNSPSC 40142002
Nr. articol producător 4000822347
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.