Tuburi copex
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Tuburi copex
7U430224
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 16 mm external dm 22.5 mm length 25 m green CONTINENTAL
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7U430224
Grosimea peretelui (mm)
3.2
Raza de curbură (mm)
60
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
Alte
Materialul peretelui exterior
Alte
Diametru nominal
5/8 inch
Presiunea minimă de rupere (bar)
60
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
3.2
Raza de curbură (mm)
60
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
Alte
Materialul peretelui exterior
Alte
Diametru nominal
5/8 inch
Presiunea minimă de rupere (bar)
60
Culoarea peretelui exterior
Verde
Marca
Continental
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7U430224
UBB
500726967556
UNSPSC
40142002
Nr. articol producător
4000822352