Tuburi copex
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
Materiale de asamblare & Unelte
Materiale de asamblare & Unelte
Tuburi copex
9W943994
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 13 mm external dm 19 mm length 30 m green CONTINENTAL
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9W943994
Grosimea peretelui (mm)
3
Raza de curbură (mm)
65
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
Alte
Materialul peretelui exterior
Alte
Diametru nominal
1/2 inch (15)
Presiunea minimă de rupere (bar)
60
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
3
Raza de curbură (mm)
65
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
Alte
Materialul peretelui exterior
Alte
Diametru nominal
1/2 inch (15)
Presiunea minimă de rupere (bar)
60
Culoarea peretelui exterior
Verde
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9W943994
UBB
500726967481
UNSPSC
40142002
Nr. articol producător
4000822351