Tuburi copex
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
Materiale de asamblare & Unelte
Materiale de asamblare & Unelte
Tuburi copex
7Q028363
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 10 mm external dm 15 mm length 50 m green CONTINENTAL
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7Q028363
Grosimea peretelui (mm)
2.5
Raza de curbură (mm)
38
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
Alte
Materialul peretelui exterior
Alte
Diametru nominal
3/8 inch (10)
Presiunea minimă de rupere (bar)
60
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
2.5
Raza de curbură (mm)
38
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
20
Materialul peretelui interior
Alte
Materialul peretelui exterior
Alte
Diametru nominal
3/8 inch (10)
Presiunea minimă de rupere (bar)
60
Culoarea peretelui exterior
Verde
Type
5910001621
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7Q028363
UBB
500726967309
UNSPSC
40142002
Nr. articol producător
4000822350