Bucșă de găurit
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
F3690
F3690.087.001
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
Fabory Unealtă alezare Short DIN 179 A 8,7 MM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
D (mm)
Tip de accesorii/componente
Alte
Accesorii
Da
Piese
Nu
Marca
Fabory
d1
8.70
d2
15
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
D (mm)
8.70
Tip de accesorii/componente
Alte
Accesorii
Da
Piese
Nu
Marca
Fabory
d1
8.70
d2
15
h2
12
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
179A
Numerele articolelor
Cod Articol
F3690.087.001
EAN
8715493117310
UBB
240201423524
UNSPSC
27110000
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați