text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Unealtă alezare Short DIN 179 A 5,4 MM

Cod Articol
D (mm)
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Fabory
d1 5.40
d2 10

Specificații

D (mm) 5.40
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Fabory
d1 5.40
d2 10
h2 10
Greutate pe bucată (g) 6.2
Type Short Bush without Collar

Standarde

DIN 179A

Numerele articolelor

Cod Articol F3690.054.001
EAN 8716563441595
UBB 240201699834
UNSPSC 27110000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.