text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Unealtă alezare Short DIN 179 A 19,75 MM

Cod Articol
D (mm)
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Fabory
d1 19.75
d2 30

Specificații

D (mm) 19.75
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Fabory
d1 19.75
d2 30
h2 20
Greutate pe bucată (g) 70
Type Short Bush without Collar

Standarde

DIN 179A

Numerele articolelor

Cod Articol F3690.197.501
EAN 8716563442974
UBB 240201708338
UNSPSC 27110000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.