1/8 tap draad
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0660.031.001
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
Fabory Tarod de mașină Short N/A HSS-G 1/8
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0660.031.001
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
65
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
NPT
Lungime de tăiere (mm)
19
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
65
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
NPT
Lungime de tăiere (mm)
19
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
Alte
Filet pe inch
27
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
5.5
Filet stângaci
Nu
Dimensiunea filetului (inch)
1/8 inch
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
4.06
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0660.031.001
UBB
240202482826
UNSPSC
23241615