text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Tarod de mașină Short N/A HSS-G 1/4


Numer artykułu U0660.063.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 11
Tip de filet NPT
Lungime de tăiere (mm) 25
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 11
Tip de filet NPT
Lungime de tăiere (mm) 25
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere Alte
Filet pe inch 18
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 9
Filet stângaci Nu
Dimensiunea filetului (inch) 1/4 inch
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 4.71
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0660.063.001
UBB 240202482909
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.