text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină Short N/A HSS-G 1.1/2


Cod Articol U0660.381.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 42
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 36
Tip de filet NPT
Lungime de tăiere (mm) 42
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 42
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 36
Tip de filet NPT
Lungime de tăiere (mm) 42
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere Alte
Filet pe inch 11.5
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 29
Filet stângaci Nu
Dimensiunea filetului (inch) 1 1/2 inch
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 800
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0660.381.001
UBB 240203306685
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.