text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Fabory Tarod de mașină Short ISO 529 N/A HSS-G M 5


Cod Articol U0760.050.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 58
Diametrul arborelui (mm) 5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 16
Pasul filetat (mm) 0.8
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 58
Diametrul arborelui (mm) 5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 16
Pasul filetat (mm) 0.8
Dimensiunea filetului 5
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere Alte
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 4
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 240
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0760.050.001
EAN 8715494179034
UBB 240203243078
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.