Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0928.260.005
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
Fabory Tarod de mașină piloted N/A HSS-G Tr26X5
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0928.260.005
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
165
Lungime totală (mm)
255
Diametrul arborelui (mm)
20
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
165
Pasul filetat (mm)
5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
165
Lungime totală (mm)
255
Diametrul arborelui (mm)
20
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
165
Pasul filetat (mm)
5
Dimensiunea filetului
26
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
Alte
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
16
Filet stângaci
Nu
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
600
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0928.260.005
UBB
240203299344
UNSPSC
23241615