Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0928.180.004
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
Fabory Tarod de mașină piloted N/A HSS-G Tr18X4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
U0928.180.004
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
120
Lungime totală (mm)
190
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
120
Pasul filetat (mm)
4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
120
Lungime totală (mm)
190
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
120
Pasul filetat (mm)
4
Dimensiunea filetului
18
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
Alte
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Verde
Pătrat cheie (mm)
9
Filet stângaci
Nu
Marcă
Fabory
Greutate pe bucată (g)
13
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0928.180.004
UBB
240203298924
UNSPSC
23241615