Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0928.160.004
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
Fabory Tarod de mașină piloted N/A HSS-G Tr16X4
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0928.160.004
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
116
Lungime totală (mm)
180
Diametrul arborelui (mm)
11
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
116
Pasul filetat (mm)
4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
116
Lungime totală (mm)
180
Diametrul arborelui (mm)
11
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
116
Pasul filetat (mm)
4
Dimensiunea filetului
16
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
Alte
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
9
Filet stângaci
Nu
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
5.5
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0928.160.004
UBB
240203298841
UNSPSC
23241615