Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0928.120.003
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
Fabory Tarod de mașină piloted N/A HSS-G Tr12X3
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0928.120.003
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
111
Lungime totală (mm)
165
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
111
Pasul filetat (mm)
3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
111
Lungime totală (mm)
165
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
111
Pasul filetat (mm)
3
Dimensiunea filetului
12
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
Alte
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Verde
Pătrat cheie (mm)
6.2
Filet stângaci
Nu
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
1235
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0928.120.003
UBB
240203298502
UNSPSC
23241615