Tarozi de mașină
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mașină
U0945.060.001
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
Fabory Tarod de mașină N/A HSS-E M 6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
U0945.060.001
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
22
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
22
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
6
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
4.9
Filet stângaci
Nu
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
11
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
The Combined Tap enables the user to produce the tapping drill hole and the through thread in one operation without any tool changing. The tool incorporates a twist drill before the thread-tapping part. It is possible with this tool to produce through threads up to a maximum threaded depth of 2 x D. The Combined Tap is suitable for universal use in materials of medium mechanical strenght: non-alloyed and alloyed steel sorts up to 600 N/mm2, malleable cast iron, nodulized graphite cast iron, copper, brass, aluminium, aluminium-magnesium and zinc alloys, red bronze, electron metal, pressure-cast zinc. It is sensible to use this tool on machines possesing an RPM switchover facility for drilling and tapping. The feed rate must be adapted to the particular operation required - drilling or tapping. Tapping chucks with pressure compensation may not be used.
Numerele articolelor
Cod Articol
U0945.060.001
UBB
240203251899
UNSPSC
23241615