text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină N/A HSS-E M 10


Cod Articol U0945.100.001
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 106
Diametrul arborelui (mm) 31
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 30
Pasul filetat (mm) 1.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 106
Diametrul arborelui (mm) 31
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 30
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 10
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 8
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 37
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Descriere

The Combined Tap enables the user to produce the tapping drill hole and the through thread in one operation without any tool changing. The tool incorporates a twist drill before the thread-tapping part. It is possible with this tool to produce through threads up to a maximum threaded depth of 2 x D. The Combined Tap is suitable for universal use in materials of medium mechanical strenght: non-alloyed and alloyed steel sorts up to 600 N/mm2, malleable cast iron, nodulized graphite cast iron, copper, brass, aluminium, aluminium-magnesium and zinc alloys, red bronze, electron metal, pressure-cast zinc. It is sensible to use this tool on machines possesing an RPM switchover facility for drilling and tapping. The feed rate must be adapted to the particular operation required - drilling or tapping. Tapping chucks with pressure compensation may not be used.

Numerele articolelor

Cod Articol U0945.100.001
UBB 240203252053
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.