text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină Left DIN 371 N/A HSS-E M 10


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Cod Articol U0853.100.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 24
Pasul filetat (mm) 1.5
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Material de tăiere HSS-E
Pătrat cheie (mm) 8
Filet stângaci Da
Marca Fabory

Descriere

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numerele articolelor

Cod Articol U0853.100.001
EAN 8715494522151
UBB 240203283082
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.