Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0789.222.001
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
Fabory Tarod de mașină DIN 5156 N/A HSS-E 7/8
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0789.222.001
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
28
Lungime totală (mm)
150
Diametrul arborelui (mm)
22
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
28
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
28
Lungime totală (mm)
150
Diametrul arborelui (mm)
22
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
28
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
14
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
18
Filet stângaci
Nu
Dimensiunea filetului (inch)
Alte
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
250
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0789.222.001
UBB
240203243649
UNSPSC
23241615