text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Fabory Tarod de mașină DIN 5156 N/A HSS-E 3/8


Cod Articol U0736.096.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Alte
Lungime de tăiere (mm) 22
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Alte
Lungime de tăiere (mm) 22
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Filet pe inch 19
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 9
Filet stângaci Nu
Dimensiunea filetului (inch) 3/8 inch
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 90
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0736.096.001
UBB 240203236635
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.