text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 5156 N/A HSS-E 1.1/8


Cod Articol U0737.285.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 170
Diametrul arborelui (mm) 28
Tip de filet Alte
Lungime de tăiere (mm) 30
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 170
Diametrul arborelui (mm) 28
Tip de filet Alte
Lungime de tăiere (mm) 30
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Filet pe inch 11
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 22
Filet stângaci Nu
Dimensiunea filetului (inch) Alte
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 8
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0737.285.001
UBB 240203238615
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.