text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Fabory Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E M 8


Cod Articol U0706.080.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 22
Pasul filetat (mm) 1.25
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 22
Pasul filetat (mm) 1.25
Dimensiunea filetului 8
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 4.9
Filet stângaci Nu
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 1
Codul mărfurilor
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0706.080.001
EAN 8715494342872
UBB 240203279460
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.