Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0721.060.001
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Fabory Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E M 6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0721.060.001
Model
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
19
Pasul filetat (mm)
1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Model
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
19
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
6
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
3.4
Filet stângaci
Nu
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0721.060.001
UBB
240202486629
UNSPSC
23241615