totale afname tm 2014
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0706.050.001
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
Fabory Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E M 5
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0706.050.001
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
16
Pasul filetat (mm)
0.8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
16
Pasul filetat (mm)
0.8
Dimensiunea filetului
5
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Verde
Pătrat cheie (mm)
2.7
Filet stângaci
Nu
Marca
Fabory
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0706.050.001
EAN
8715494188791
UBB
240203279205
UNSPSC
23241615