text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E M 3


Numer artykułu U0745.030.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 11
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 2.2
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 11
Pasul filetat (mm) 0.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 11
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 2.2
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 11
Pasul filetat (mm) 0.5
Dimensiunea filetului 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 1.8
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 8
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0745.030.001
UBB 240203281268
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.