text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Fabory Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E M 22


Cod Articol
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 34
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 34
Pasul filetat (mm) 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 34
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 34
Pasul filetat (mm) 2.5
Dimensiunea filetului 22
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Verde
Pătrat cheie (mm) 14.5
Filet stângaci Nu
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 1
Codul mărfurilor
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0721.220.001
UBB 240202487460
UNSPSC 23241615

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.