text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E M 22


Cod Articol U0706.220.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 34
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 34
Pasul filetat (mm) 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 34
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 34
Pasul filetat (mm) 2.5
Dimensiunea filetului 22
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Verde
Pătrat cheie (mm) 14.5
Filet stângaci Nu
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 255
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0706.220.001
UBB 240203280195
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.