Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0721.180.001
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
Fabory Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E M 18
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0721.180.001
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
34
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
14
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
34
Pasul filetat (mm)
2.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
34
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
14
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
34
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
18
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Verde
Pătrat cheie (mm)
11
Filet stângaci
Nu
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
127
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0721.180.001
UBB
240202487205
UNSPSC
23241615