text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E M 18


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Cod Articol U0705.180.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 34
Lungime totală (mm) 125
Diametrul arborelui (mm) 14
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 34
Lungime totală (mm) 125
Diametrul arborelui (mm) 14
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 34
Pasul filetat (mm) 2.5
Material de tăiere HSS-E
Pătrat cheie (mm) 11
Marca Fabory

Descriere

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numerele articolelor

Cod Articol U0705.180.001
UBB 240203277480
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.