Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0803.140.001
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
Fabory Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E M 14
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
U0803.140.001
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
11
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
20
Pasul filetat (mm)
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
11
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
20
Pasul filetat (mm)
2
Dimensiunea filetului
14
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
9
Filet stângaci
Nu
Marca
Fabory
Greutate pe bucată (g)
40.34
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0803.140.001
UBB
240203245131
UNSPSC
23241615