text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Fabory Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E M 12


Cod Articol U0705.120.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 29
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 29
Pasul filetat (mm) 1.75
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 29
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 29
Pasul filetat (mm) 1.75
Dimensiunea filetului 12
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 7
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 300
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0705.120.001
EAN 8715494342858
UBB 240203277142
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.