text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E M 10


Cod Articol U0706.100.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 24
Pasul filetat (mm) 1.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 24
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 10
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 5.5
Filet stângaci Nu
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 3
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0706.100.001
EAN 8715494342650
UBB 240203279536
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.